
Wurth
Parafuso Auto Atarraxante Cabeça Flangeada Philips e Ponta Broca 4,8 mm 32 mm
Cód: 0218048032 · EAN: 4099618633102 · Un: UN
PF CB FLANGEADA PH P.BROCA ZNB 4,8X32MM
Em estoque
R$ 117,15
📦 Embalagem com 500 unidades
(R$ 0,23 por unidade)
em até 4x de R$ 29,29 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 500 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Parafuso Auto Atarraxante de Cabeça Flangeada Philips e Ponta Broca.
Referências: Busca: 4099618633102
| Código interno | 0218048032 |
| SKU | 0218048032 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,003 kg |
| Altura | 8,0 cm |
| Largura | 8,0 cm |
| Comprimento | 12,0 cm |
| Diâmetro | 4,8 mm mm |
| Composições | Caixa com 500 Peças |
| Materiais | Aço Médio Carbono |
| Acabamento | Zincado |
| Aplicações | Chapas |
| Rosca | Auto Atarraxante |
| Encaixe | Philips |
| Cabeça | Flangeada |
| Medidas | 4,8 x 32mm |
| Comprimento | 32 mm |
| Ponta | Broca |
| Ponteira | PH 2 |
Acabamento: Zincado | Aplicações: Chapas | Cabeça: Flangeada | Composições: Caixa com 500 Peças | Encaixe: Philips | Materiais: Aço Médio Carbono | Medidas: 4,8 x 32mm | Ponta: Broca | Ponteira: PH 2 | Rosca: Auto Atarraxante | DIÂMETRO: 4,8 mm | COMPRIMENTO: 32 mm
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Fita Dupla Face Transparente 12 1,5 m
Cód: 0894909162
R$175,56
📦 Embalagem c/ 12 un
7x de R$ 25,08 sem juros
Em estoque