
Wurth
Parafuso Chipboard Cabeça Chata Philips Bicromatizado 3,0 mm 20 mm
Cód: 015653020 · EAN: 7891799432577 · Un: UN
PF CHIP CB CH PH BC 3,0X20MM
Em estoque
R$ 85,20
📦 Embalagem com 1000 unidades
(R$ 0,09 por unidade)
em até 3x de R$ 28,40 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 1000 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Norma: N.A;
- Material: aço baixo carbono;
- Classe de Resistência: N.A;
- Encaixe: Philips;
- Rosca: Chipboard;
- Cabeça: Chata;
- Tratamento superficial: Bicromatizado.
Aplicações:
- Madeiras maciças, chapas MDF e aglomerado.
Família: 03.01.2015
Unidade de Venda: 1000 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799432577
| Código interno | 015653020 |
| SKU | 015653020 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 7,0 cm |
| Largura | 10,0 cm |
| Comprimento | 8,5 cm |
| Diâmetro | 3,0 mm mm |
| Comprimento | 20 mm |
COMPRIMENTO: 20 mm | DIÂMETRO: 3,0 mm | Rosca: Soberba Auto Atarraxante | Acabamento: Bicromatizado | Encaixe: Philips | Medidas: 3,0 x 20mm | Tipo de Rosca: Rosca Total | Aplicações: Madeiras maciças, chapas MDF e aglomerado | Cabeça: Chata | Tratamento: Cementado, Temperado e Revenido | Garantia: 3 Meses | Composição: Caixa com 1000 Unidades | Material: Aço Baixo Carbono
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.