Wurth
Parafuso Chipboard Philips Rosca Total Cabeça Chata Bicromatizado 3,5 x 16mm
Cód: 015663516 · EAN: 7891799489465 · Un: UN
PF CHIP CB CH PH BC 3,5X16MM
Indisponível
R$ 85,20
📦 Embalagem com 1000 unidades
(R$ 0,09 por unidade)
em até 3x de R$ 28,40 sem juros · ou à vista no Pix
Produto sem venda online no momento.
Avise-me quando estiver disponível
Deixe o seu e-mail: enviamos um único aviso quando este produto voltar.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Norma: N.A;
- Material: aço baixo carbono;
- Classe de Resistência: N.A;
- Encaixe: Philips;
- Rosca: Chipboard;
- Cabeça: Chata;
- Tratamento superficial: Bicromatizado.
Aplicações:
- Madeiras maciças, chapas MDF e aglomerado.
Família: 03.01.0015A
Unidade de Venda: 1000 (informado pela Wurth)
Referências: Busca: 7891799489465
| Código interno | 015663516 |
| SKU | 015663516 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 6,0 cm |
| Largura | 9,0 cm |
| Comprimento | 9,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Rosca: Rosca Total | Diâmetro: 3,5mm | Tipo: Chipboard | Acabamento: Bicromatizado | Encaixe: Philips | Diâmetro da Cabeça: 6,45 / 6,80mm | Aplicações: MDF, MDP, Hardboard, Compensado e Aglomerado | Cabeça: Chata | Ponteira: PH2 | Comprimento do Parafuso: 16mm | Materiais: Aço Baixo Carbono | Composições: Embalagem com 1000 Unidades | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.