Wurth
PF CHIP CB CH PH BC 3,5X22MM
Cód: 015663522 · EAN: 7891799490041 · Un: UN
PF CHIP CB CH PH BC 3,5X22MM
Em estoque
R$ 85,20
📦 Embalagem com 1000 unidades
(R$ 0,09 por unidade)
em até 3x de R$ 28,40 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 1000 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Norma: N.A;
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistência: N.A;
- Encaixe: Philips;
- Rosca: Chipboard;
- Cabeça: chata;
- Acabamento: Bicromatizado.
Aplicações:
- MDF, MDP, Hardboard, Compensado e Aglomerado
- Norma: N.A;
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistência: N.A;
- Encaixe: Philips;
- Rosca: Chipboard;
- Cabeça: chata;
- Acabamento: Bicromatizado.
Aplicações:
- MDF, MDP, Hardboard, Compensado e Aglomerado
Família: 03.01.0015A
Unidade de Venda: 1000 (informado pela Wurth)
Referências: Busca: 7891799490041
| Código interno | 015663522 |
| SKU | 015663522 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 6,0 cm |
| Largura | 9,0 cm |
| Comprimento | 14,0 cm |
| Diâmetro | 3,5mm mm |
| Composições | Unitário |
| Materiais | Aço Baixo Carbono |
| Acabamento | Bicromatizado |
| Aplicações | MDF, MDP, Hardboard, Compensado e Aglomerado |
| Rosca | Rosca Total |
| Encaixe | Philips |
| Cabeça | Chata |
| Tipo | Chipboard |
| Diâmetro da Cabeça | 6,45 / 6,80mm |
| Ponteira | PH2 |
| Comprimento do Parafuso | 22mm |
Acabamento: Bicromatizado | Aplicações: MDF, MDP, Hardboard, Compensado e Aglomerado | Cabeça: Chata | Composições: Unitário | Comprimento do Parafuso: 22mm | Diâmetro da Cabeça: 6,45 / 6,80mm | Diâmetro: 3,5mm | Encaixe: Philips | Materiais: Aço Baixo Carbono | Ponteira: PH2 | Rosca: Rosca Total | Tipo: Chipboard
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.