Wurth
Parafuso Cabeça Chata Philips Zincado Preto
Cód: 0198014516 · EAN: 4056807232362 · Un: UN
PF CHIP CB CH PH ZNP 4,0X16MM
Em estoque
R$ 74,55
📦 Embalagem com 1000 unidades
(R$ 0,07 por unidade)
em até 2x de R$ 37,28 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 1000 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Parafuso Cabeça Chata Philips para MDF, MDP, hardboard, compensado e aglomerado.
Família: 03.03.2015
Unidade de Venda: 1000 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4056807232362
| Código interno | 0198014516 |
| SKU | 0198014516 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 6,0 cm |
| Largura | 12,0 cm |
| Comprimento | 9,0 cm |
| Modelo | Preto |
MODELO: Preto | Acabamento: Zincado | Aplicações: MDF, MDP, hardboard, compensado e aglomerado | Cabeça: Chata | Composição: Caixa com 1000 Unidades | Encaixe: Philips | Material: Aço Carbono | Medidas: 4,0 x 16mm | Revestimento Cabeça: Zincado Preto | Rosca: Soberba | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.