
Wurth
PF FLANG PH ZNP P.AGULHA 4,2X19MM
Cód: 0213342019 · EAN: 7891799519841 · Un: UN
PF FLANG PH ZNP P.AGULHA 4,2X19MM
Em estoque
R$ 69,23
📦 Embalagem com 500 unidades
(R$ 0,14 por unidade)
em até 2x de R$ 34,62 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 500 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Norma: NA;
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistencia: N.A;
- Encaixe: Philips;
- Cabeça: Flangeada;
- Rosca: Auto Atarraxante;
- Acabamento: Zincado Branco / Zincado Preto;
- Ponta: Agulha.
- Norma: NA;
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistencia: N.A;
- Encaixe: Philips;
- Cabeça: Flangeada;
- Rosca: Auto Atarraxante;
- Acabamento: Zincado Branco / Zincado Preto;
- Ponta: Agulha.
Referências: Busca: 7891799519841
| Código interno | 0213342019 |
| SKU | 0213342019 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 6,0 cm |
| Largura | 12,0 cm |
| Comprimento | 8,5 cm |
| Diâmetro | 4,2mm mm |
| Composições | 500 Unidades |
| Materiais | Aço Baixo Carbono |
| Acabamento | Zincado Preto |
| Norma | NA |
| Rosca | Auto Atarraxante |
| Encaixe | Philips |
| Cabeça | Flangeada |
| Altura da Cabeça | 2,2mm |
| Tamanho | 19mm |
| Diâmetro da Cabeça | [10,7 - 11,30mm |
| Classe de Resistência | N.A |
| Ponta | Agulha |
| Ponteira | PH2 |
Acabamento: Zincado Preto | Altura da Cabeça: 2,2mm | Cabeça: Flangeada | Classe de Resistência: N.A | Composições: 500 Unidades | Diâmetro da Cabeça: [10,7 - 11,30mm | Diâmetro: 4,2mm | Encaixe: Philips | Materiais: Aço Baixo Carbono | Norma: NA | Ponta: Agulha. | Ponteira: PH2 | Rosca: Auto Atarraxante | Tamanho: 19mm
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
PF AA CB PA PH ZNP DIN7981 4,2X32MM
Cód: 0115342032
R$58,58
📦 Embalagem c/ 250 un
2x de R$ 29,29 sem juros
Em estoque
Wurth
PU CONSTRUCAO MARFIM 800G PU CONSTRUCAO CINZA 230ML/400G
Cód: 0892191401
R$535,44
📦 Embalagem c/ 12 un
12x de R$ 44,62 sem juros
Em estoque
Wurth
PU CONSTRUCAO MARFIM 800G PU CONSTRUCAO BRANCO 230ML/400G
Cód: 0892191402
R$535,44
📦 Embalagem c/ 12 un
12x de R$ 44,62 sem juros
Em estoque

