
Wurth
PF FLANG PH ZNP P.AGULHA 4,2X13MM
Cód: 0213342013 · EAN: 7891799522803 · Un: UN
PF FLANG PH ZNP P.AGULHA 4,2X13MM
Em estoque
R$ 42,60
📦 Embalagem com 500 unidades
(R$ 0,09 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 500 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Norma: NA;
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistencia: N.A;
- Encaixe: Philips;
- Cabeça: Flangeada;
- Rosca: Auto Atarraxante;
- Acabamento: Zincado Branco / Zincado Preto;
- Ponta: Agulha.
- Norma: NA;
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistencia: N.A;
- Encaixe: Philips;
- Cabeça: Flangeada;
- Rosca: Auto Atarraxante;
- Acabamento: Zincado Branco / Zincado Preto;
- Ponta: Agulha.
Referências: Busca: 7891799522803
| Código interno | 0213342013 |
| SKU | 0213342013 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 7,0 cm |
| Largura | 8,0 cm |
| Comprimento | 9,0 cm |
| Diâmetro | 4,2mm mm |
| Composições | 500 Unidades |
| Materiais | Aço Baixo Carbono |
| Acabamento | Zincado Preto |
| Norma | NA |
| Rosca | Auto Atarraxante |
| Encaixe | Philips |
| Cabeça | Flangeada |
| Altura da Cabeça | 2,2mm |
| Tamanho | 13mm |
| Diâmetro da Cabeça | [10,7 - 11,30mm |
| Classe de Resistência | N.A |
| Ponta | Agulha |
| Ponteira | PH2 |
Acabamento: Zincado Preto | Altura da Cabeça: 2,2mm | Cabeça: Flangeada | Classe de Resistência: N.A | Composições: 500 Unidades | Diâmetro da Cabeça: [10,7 - 11,30mm | Diâmetro: 4,2mm | Encaixe: Philips | Materiais: Aço Baixo Carbono | Norma: NA | Ponta: Agulha. | Ponteira: PH2 | Rosca: Auto Atarraxante | Tamanho: 13mm
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
PF FLANG PH ZNP P.AGULHA 4,2X19MM
Cód: 0213342019
R$69,23
📦 Embalagem c/ 500 un
2x de R$ 34,62 sem juros
Em estoque
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 20 m
Cód: 0985182001
R$140,07
📦 Embalagem c/ 10 un
5x de R$ 28,01 sem juros
Em estoque

