
Wurth
Parafuso Frances com Porca 5/16 5
Cód: 02238165 · EAN: 7891799433284 · Un: UN
PF FRANCES C/PO ANSI B18.5 5/16X5 ZB
Em estoque
R$ 51,92
📦 Embalagem com 25 unidades
(R$ 2,08 por unidade)
em até 2x de R$ 25,96 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 25 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características
- Norma: ASME B18.5;
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistência: Grau 2;
- Encaixe: N/A;
- Cabeça: N/A;
- Rosca: ASME B1.1 - UNC (Rosca Grossa);
- Ponta: N/A;
- Acabamento: Zincado Branco.
Importante:
- Se L1 for menor ou igual a 2" PF rosca total; Se L1 for maior que 2" PF rosca parcial.
Família: 02.02.1962
Unidade de Venda: 25 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799433284
| Código interno | 02238165 |
| SKU | 02238165 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,049 kg |
| Altura | 8,0 cm |
| Largura | 13,0 cm |
| Comprimento | 8,0 cm |
| Diâmetro | 5/16 mm |
| Comprimento | 5 |
COMPRIMENTO: 5 | DIÂMETRO: 5/16 | Acabamento: Zincado Branco | Altura da Cabeça: 4,47mm | Cabeça: Frances | Chave: x | Classe de Resistência: Grau 2 | Composição: Embalagem com 25 Unidades | Comprimento Total: 5" | Diâmetro da Cabeça: 13mm | Diâmetro da Rosca: 5/16" | Material: Aço Baixo Carbono | Norma: ANSI B18.5 | Rosca: ASME B1.1 - UNC (Rosca Grossa) | Tipo: Rosca Parcial | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.