Wurth
Parafuso Madeira Flangeado Philips Bicromatizado 3,5 mm 16 mm
Cód: 0175035016 · EAN: 7891799470975 · Un: UN
PF MAD CB FLANG PH BC 3,5X16MM
Em estoque
R$ 26,63
📦 Embalagem com 250 unidades
(R$ 0,11 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 250 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistencia: N.A;
- Encaixe: Philips;
- Rosca: Soberba;
- Cabeça: Flangeada;
- Acabamento: Bicromatizado;
- Ponta: N.A;
- Aplicação: MDF, Aglomerado, Compensado, Madeira, Buchas.
Família: 03.03.2025
Unidade de Venda: 250 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799470975
| Código interno | 0175035016 |
| SKU | 0175035016 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 5,0 cm |
| Largura | 7,0 cm |
| Comprimento | 10,0 cm |
| Diâmetro | 3,5 mm mm |
| Comprimento | 16 mm |
COMPRIMENTO: 16 mm | DIÂMETRO: 3,5 mm | Acabamento: Bicromatizado | Altura da Cabeça: 2,35 / 2,60mm | Aplicação: MDF, Aglomerado, Compensado, Madeira, Buchas. | Cabeça: Flangeada | Classe de Resistência: N.A | Composição: Embalagem com 250 Unidades | Diâmetro da Cabeça: 6,54 / 6,90mm | Diâmetro: 3,5mm | Encaixe: Philips | Material: Aço Baixo Carbono | Ponta: N.A | Ponteira: PH2 | Rosca: Soberba | Tamanho: 16mm | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.