Wurth
Parafuso Máquina Philips Cabeça Chata Zincado DIN 965 M6 x 12mm
Cód: 00486 12 · EAN: 7891799000912 · Un: UN
PF MAQ CB CH PH BC 6X12MM
Em estoque
R$ 41,00
📦 Embalagem com 100 unidades
(R$ 0,41 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 100 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Norma: DIN 965;
- Material: Aço baixo carbono;
- Acabamento: Zincado branco;
- Rosca: MA (Rosca grossa);
- Rosca: DIN 13 (ISO 965) - MA (Rosca grossa).
- Norma: DIN 965;
- Material: Aço baixo carbono;
- Acabamento: Zincado branco;
- Rosca: MA (Rosca grossa);
- Rosca: DIN 13 (ISO 965) - MA (Rosca grossa).
| Código interno | 00486 12 |
| SKU | 00486 12 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Acabamento: Zincado Branco | Altura da Cabeça: 3mm | Cabeça: Philips Cabeça Chata | Chave: PH2 | Composição: Embalagem com 100 Unidades | Comprimento Total: 12mm | Diâmetro da Cabeça: 11mm | Diâmetro da Rosca: M6 | Material: Aço Carbono | Norma: DIN 965 | Passo da Rosca: 1mm | Rosca: DIN 13 (ISO 965) - MA (Rosca grossa) | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.