Wurth
Parafuso Máquina Philips Cabeça Oval Zincado DIN 966 M5 x 12mm
Cód: 00495 12 · EAN: 7891799000998 · Un: UN
PF MQ FE OV PH ZN 5 X 12 MM
Em estoque
R$ 52,00
📦 Embalagem com 100 unidades
(R$ 0,52 por unidade)
em até 2x de R$ 26,00 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 100 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Norma: DIN 966;
- Material: Aço baixo carbono;
- Acabamento: Zincado branco e bicromatizado;
- Rosca: MA (Rosca grossa).
- Norma: DIN 966;
- Material: Aço baixo carbono;
- Acabamento: Zincado branco e bicromatizado;
- Rosca: MA (Rosca grossa).
| Código interno | 00495 12 |
| SKU | 00495 12 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Acabamento: Zincado Branco | Altura da Cabeça: 3mm | Cabeça: Philips Cabeça Oval | Chave: PH | Composição: Embalagem com 100 Unidades | Comprimento Total: 12mm | Diâmetro da Cabeça: 8,2mm | Diâmetro da Rosca: M5 | Norma: DIN 966 | Passo da Rosca: 0,8mm | Rosca: MA (Rosca grossa). | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.