Wurth
Parafuso Máquina Philips Cabeça Panela M5 20 mm
Cód: 00465 20 · EAN: 7891799000592 · Un: UN
PF MQ FE PA PH ZN 7985 5 X 20 MM
Em estoque
R$ 76,00
📦 Embalagem com 100 unidades
(R$ 0,76 por unidade)
em até 3x de R$ 25,33 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 100 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Norma: DIN 7985.;
- Material: Aço carbono.;
- Acabamento: Zincado branco.;
- Rosca: DIN 13 (ISO 965) - MA (Rosca grossa).
| Código interno | 00465 20 |
| SKU | 00465 20 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Diâmetro | M5 mm |
| Comprimento | 20 mm |
COMPRIMENTO: 20 mm | DIÂMETRO: M5 | Acabamento: Zincado Branco | Altura da Cabeça: 3,95mm | Cabeça: Philips Cabeça Panela | Chave: PH2 | Composição: Embalagem com 100 Unidades | Comprimento Total: 20mm | Diâmetro da Cabeça: 10mm | Diâmetro da Rosca: 5mm | Material: Aço Carbono | Norma: DIN 7985 | Passo da Rosca: 0,8mm | Rosca: DIN 13 (ISO 965) - MA (Rosca grossa) | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.