Wurth
Parafuso Fenda Cabeça Redonda Bicromatizado ASME B18.6.3 3/16 x 1.1/2"
Cód: 0027316112 · EAN: 7891799000097 · Un: UN
PF MQ FE RD FD UNC BC 3/16 X 1.1/2
Em estoque
R$ 99,00
📦 Embalagem com 100 unidades
(R$ 0,99 por unidade)
em até 3x de R$ 33,00 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 100 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Norma: ASME B18.6.3;
- Material: Aço carbono;
- Acabamento: Bicromatizado;
- Rosca: BSW - DIN 11 ou UNC - ASME B1.1 (Rosca grossa).
- Norma: ASME B18.6.3;
- Material: Aço carbono;
- Acabamento: Bicromatizado;
- Rosca: BSW - DIN 11 ou UNC - ASME B1.1 (Rosca grossa).
Família: 02.03.1940
Unidade de Venda: 100 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799000097
| Código interno | 0027316112 |
| SKU | 0027316112 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,005 kg |
| Altura | 4,0 cm |
| Largura | 11,0 cm |
| Comprimento | 8,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Acabamento: Bicromatizado | Altura da Cabeça: 3,5mm | Cabeça: Fenda Cabeça Panela (abertura 1,5mm) | Chave: Fenda | Composição: Embalagem com 100 Unidades | Comprimento Total: 1 1./2" | Diâmetro da Rosca: 3/16" | Diâmetro: 9,1mm | Material: Aço Baixo Carbono | Norma: ASME B18.6.3 | Passo da Rosca: BSW-24 FPP | Rosca: Rosca | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.