Wurth
PF Parafusos Motos PF REGULAGEM VALVULA COM PO FO M6
Cód: 8500175 · EAN: 7891799246105 · Un: UN
PF REGULAGEM VALVULA COM PO FO M6
Em estoque
R$ 58,36
📦 Embalagem com 4 unidades
(R$ 14,59 por unidade)
em até 2x de R$ 29,18 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 4 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Parafuso Moto Sextavado Flangeado Rosca Total Zincado M8AH20 Embalagem com 10 Unidades Observações: A Imagem do parafuso pode ser consultada no PDF para download nesta pagina
Família: 05.18.0100
Unidade de Venda: 4 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799246105
| Código interno | 8500175 |
| SKU | 8500175 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,006 kg |
| Altura | 0,5 cm |
| Largura | 2,0 cm |
| Comprimento | 3,0 cm |
| Aplicação | PF REGULAGEM VALVULA COM PO FO M6 |
APLICAÇÃO: PF REGULAGEM VALVULA COM PO FO M6 | Aplicação: Regulagem válvula com porca CG 150 (todas) | Composição: 4 Unidades | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.