Wurth
PF SANIT ACO NQ 3/16X64 BCH8
Cód: 0905901010 · EAN: 7891799491130 · Un: UN
PF SANIT ACO NQ 3/16X64 BCH8
Em estoque
R$ 7,20
📦 Embalagem com 2 unidades
(R$ 3,60 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 2 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Kit Parafuso Sanitário para fixação de bacia sanitária.
Produzido em duas versões:
- Parafuso Latão com porca e arruela niquelada, acompanha buchas tipo S em nylon para instalação;
- Parafuso aço carbono, com acabamento niquelado, porca e arruela niquelados, acompanha buchas tipo S em nylon para instalação.
- Kit Parafuso Sanitário para fixação de bacia sanitária.
Produzido em duas versões:
- Parafuso Latão com porca e arruela niquelada, acompanha buchas tipo S em nylon para instalação;
- Parafuso aço carbono, com acabamento niquelado, porca e arruela niquelados, acompanha buchas tipo S em nylon para instalação.
Referências: Busca: 7891799491130
| Código interno | 0905901010 |
| SKU | 0905901010 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,019 kg |
| Altura | 1,0 cm |
| Largura | 5,0 cm |
| Comprimento | 10,0 cm |
| Diâmetro | 3/16" mm |
| Composições | Embalagem com 2 Unidades |
| Materiais | Niquelado |
| Tamanho | 64mm |
| Características | Bucha de 8mm em Nylon; Porca e Arruela Niqueladas |
Características: Bucha de 8mm em Nylon; Porca e Arruela Niqueladas | Composições: Embalagem com 2 Unidades | Diâmetro: 3/16" | Materiais: Niquelado | Tamanho: 64mm
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.