Wurth
Parafuso Sextavado 6,3x18 Para-Lama Astra/Celta/Corsa/S10
Cód: 012965 18 · EAN: 7891799006068 · Un: UN
PF SEXT AA RS COM ARR ZN 6,3 X 18 MM
Em estoque
R$ 109,75
📦 Embalagem com 25 unidades
(R$ 4,39 por unidade)
em até 4x de R$ 27,44 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 25 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Parafuso Sextavado Auto-Atarraxante com Arruela 6,3 x 18mm para serviços de funilaria e pintura. Na fixação de paralamas e placas de licença.
Família: 03.07.2010
Unidade de Venda: 25 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799006068
| Código interno | 012965 18 |
| SKU | 012965 18 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,008 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 9,0 cm |
| Comprimento | 6,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Acabamento: Zincado Branco | Aplicações: Utilizado em serviços de funilaria e pintura. Na fixação de paralamas e placas de licença | Composição: Embalagem com 25 Unidades | Material: Aço Baixo Carbono | Medidas: 6,3 x 18mm | Rosca: Auto-Atarraxante | Tratamento: Cementado, temperado e revenido | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.