Wurth
Parafuso Oco para Retorno Bomba Injetora de Aço M16x1,5
Cód: 399831627 · EAN: 7891799047900 · Un: UN
PF SEXT ACO OCO TURBINA BC 16 X 27 MM
Em estoque
R$ 351,20
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 35,12 por unidade)
em até 5x de R$ 70,24 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
- Parafuso oco para bomba injetora.
Características:
- Produzido em aço carbono com banho bicromatizado.
Família: 05.16.0140
Unidade de Venda: 10 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799047900
| Código interno | 399831627 |
| SKU | 399831627 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,040 kg |
| Altura | 4,0 cm |
| Largura | 10,0 cm |
| Comprimento | 7,0 cm |
| Diâmetro | 16 mm mm |
| Comprimento | 27 mm |
COMPRIMENTO: 27 mm | DIÂMETRO: 16 mm | Acabamento: Bicromatizado | Características: Parafuso Sextavado Aço Oco Turbina Bc 16 x 27mm | Comprimento Total: 27 | Produtos Associados: Arruela de cobre; Abraçadeira para bomba injetora; Arruela cônica de vedação | Rosca: M16x1,5 | Garantia: 3 Meses | Aplicações: Turbina M16 | Chaves: 22mm | Materiais: Aço | Composições: 10 unidades
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.