Wurth
Parafuso Oco para Retorno Bomba Injetora de Aço M14x1,5
Cód: 399831425 · EAN: 7891799047849 · Un: UN
PF SEXT ACO RETORNO BC 14 X 25 MM
Em estoque
R$ 225,40
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 22,54 por unidade)
em até 5x de R$ 45,08 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
- Parafuso oco para bomba injetora.
Características:
- Produzido em aço carbono com banho bicromatizado.
Família: 05.16.0140
Unidade de Venda: 10 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799047849
| Código interno | 399831425 |
| SKU | 399831425 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,029 kg |
| Altura | 4,0 cm |
| Largura | 10,0 cm |
| Comprimento | 7,0 cm |
| Diâmetro | 14 mm mm |
| Comprimento | 25 mm |
COMPRIMENTO: 25 mm | DIÂMETRO: 14 mm | Acabamento: Bicromatizado | Aplicação: Retorno Bosch | Características: Parafuso Sextavado Aço Retorno Bc 14 x 25mm | Chave: 19mm | Composição: 10 unidades | Comprimento Total: 25 | Material: Aço | Produtos Associados: Arruela de cobre; Abraçadeira para bomba injetora; Arruela cônica de vedação | Rosca: M14x1,5 | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.