Wurth
PF Parafusos Motos PF SEXT FL RP ZN M6X45 (CHAVE 8)
Cód: 522710062 · EAN: 7891799402983 · Un: UN
PF SEXT FL RT ZN M6X45 (CHAVE 8)
Em estoque
R$ 53,50
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 5,35 por unidade)
em até 2x de R$ 26,75 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Parafuso Moto Sextavado Flangeado Rosca Total Zincado M8AH20 Embalagem com 10 Unidades Observações: A Imagem do parafuso pode ser consultada no PDF para download nesta pagina
Família: 05.18.0100
Unidade de Venda: 10 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799402983
| Código interno | 522710062 |
| SKU | 522710062 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,010 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 5,0 cm |
| Comprimento | 10,0 cm |
| Aplicação | PF SEXT FL RP ZN M6X45 (CHAVE 8) |
APLICAÇÃO: PF SEXT FL RP ZN M6X45 (CHAVE 8) | Aplicação: TITAN KS ES | Composição: 10 Unidades | Garantia: 3 Meses | Chave: Chave 8 | Cabeça: Sextavado
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.