Wurth
Parafuso Sextavado Brocante com Arruela de Vedação EPDM 5,5x4"
Cód: 0214055004 · EAN: 7891799470951 · Un: UN
PF SEXT FLG ARR EPDM PB ZNB 5,5X4
Em estoque
R$ 314,17
📦 Embalagem com 250 unidades
(R$ 1,26 por unidade)
em até 5x de R$ 62,83 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 250 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Norma: DIN7504 (K);
- Material: Aço Carbono Cementado e Temperado;
- Classe de Resistência: N.A;
- Encaixe: Sextavada;
- Rosca: Auto-Atarraxante;
- Cabeça: Sextavada Flangeada;
- Acabamento: Zincado;
- Ponta: Broca
Família: 03.04.2020
Unidade de Venda: 250 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799470951
| Código interno | 0214055004 |
| SKU | 0214055004 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,013 kg |
| Altura | 11,0 cm |
| Largura | 12,0 cm |
| Comprimento | 24,0 cm |
| Diâmetro | 5,5 mm |
| Comprimento | 4 |
COMPRIMENTO: 4 | DIÂMETRO: 5,5 | Acabamento: Zincado | Aplicação: Painel de Isolamento Acústico e Térmico | Cabeça: Sextavada Flangeada | Composição: Caixa com 250 Unidades | Encaixe: Sextavada | Material: Aço Carbono Cementado e Temperado | Medidas: 5,5mm x 4" | Rosca: Auto-Atarraxante | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.