Wurth
Parafuso Sextavado Rosca Parcial Grossa G2 Zincado Branco ANSI B18.2.1 5/16" 1.1/2"
Cód: 0076216231 · EAN: 7891799527709 · Un: UN
PF SEXT RP G2 ZNB UNC B18.2.1 5/16X1.1/2
Em estoque
R$ 100,11
📦 Embalagem com 100 unidades
(R$ 1,00 por unidade)
em até 4x de R$ 25,03 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 100 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Norma: ANSI B18.2.1;
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistencia: G2;
- Encaixe: Sextavado;
- Cabeça: Sextavada;
- Rosca: Grossa - UNC - ASME B1.1 2A;
- Acabamento: Zincado Branco.
Referências: Busca: 7891799527709
| Código interno | 0076216231 |
| SKU | 0076216231 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,018 kg |
| Altura | 6,5 cm |
| Largura | 12,5 cm |
| Comprimento | 12,5 cm |
| Diâmetro | 5/16" mm |
| Comprimento | 1.1/2" |
COMPRIMENTO: 1.1/2" | DIÂMETRO: 5/16" | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.