
Wurth
Parafuso Sextavado Rosca Parcial Milímetro 8.8 E.T DIN931 M16 150 mm
Cód: 0051216150 · EAN: 7891799502577 · Un: UN
PF SEXT RP MA ET 8.8 DIN931 16X150MM
Em estoque
R$ 16,23
📦 Embalagem com 2 unidades
(R$ 8,12 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 2 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Norma: DIN 931 (ISO4014);
- Material: Aço Médio e Alto Carbono;
- Classe de Resistencia: 8.8;
- Encaixe: Sextavado;
- Cabeça: Sextavada;
- Rosca: DIN 13 - MA (Rosca Grossa);
- Acabamento: Enegrecido de Têmpera (E.T).
Referências: Busca: 7891799502577
| Código interno | 0051216150 |
| SKU | 0051216150 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,258 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 5,0 cm |
| Comprimento | 16,0 cm |
| Diâmetro | M16 mm |
| Comprimento | 150 mm |
COMPRIMENTO: 150 mm | DIÂMETRO: M16 | Acabamento: Enegrecido de Têmpera (E.T) | Altura da Cabeça: 10,18mm | Cabeça: Sextavada | Chave: 24mm | Classe de Resistência: 8.8 | Composição: Embalagem com 2 Peças | Comprimento da Rosca: 34mm (até 125mm) e 40mm (maior que 125mm) | Diâmetro: M16 | Encaixe: Sextavado | Material: Aço Médio e Alto Carbono | Norma: DIN 931 (ISO4014) | Passo da Rosca: 2mm | Rosca: DIN 13 - MA (Rosca Grossa) | Tamanho: 150mm | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Parafuso Sextavado Rosca Parcial Milímetro 8.8 E.T DIN931 M16 60 mm
Cód: 0051216060
R$34,72
📦 Embalagem c/ 5 un
Em estoque
Wurth
Parafuso Sextavado Rosca Parcial Milímetro 8.8 E.T DIN931 M16 70 mm
Cód: 0051216070
R$43,77
📦 Embalagem c/ 5 un
Em estoque
Wurth
Parafuso Sextavado Rosca Parcial Milímetro 8.8 E.T DIN931 M16 80 mm
Cód: 0051216080
R$45,69
📦 Embalagem c/ 5 un
Em estoque
Wurth
Parafuso Sextavado Rosca Parcial Milímetro 8.8 E.T DIN931 M16 130 mm
Cód: 0051216130
R$15,44
📦 Embalagem c/ 2 un
Em estoque
Wurth
PO SEXT CL6 MA PLD DIN934 16 2,00
Cód: 031000016
R$113,42
📦 Embalagem c/ 50 un
4x de R$ 28,36 sem juros
Em estoque