Wurth
Parafuso Sextavado Rosca Parcial Milímetro 8.8 E.T DIN931 M6 55 mm
Cód: 0051206055 · EAN: 7891799501976 · Un: UN
PF SEXT RP MA ET 8.8 DIN931 6X55MM
Em estoque
R$ 53,25
📦 Embalagem com 50 unidades
(R$ 1,07 por unidade)
em até 2x de R$ 26,63 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 50 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Norma: DIN 931 (ISO4014);
- Material: Aço Médio e Alto Carbono;
- Classe de Resistencia: 8.8;
- Encaixe: Sextavado;
- Cabeça: Sextavada;
- Rosca: DIN 13 - MA (Rosca Grossa);
- Acabamento: Enegrecido de Têmpera (E.T).
Referências: Busca: 7891799501976
| Código interno | 0051206055 |
| SKU | 0051206055 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,014 kg |
| Altura | 4,0 cm |
| Largura | 8,0 cm |
| Comprimento | 13,0 cm |
| Diâmetro | M6 mm |
| Comprimento | 55 mm |
COMPRIMENTO: 55 mm | DIÂMETRO: M6 | Acabamento: Enegrecido de Têmpera (E.T) | Altura da Cabeça: 4,15mm | Cabeça: Sextavada | Chave: 10mm | Classe de Resistência: 8.8 | Composição: Embalagem com 50 Peças | Comprimento da Rosca: 18mm (até 125mm) e 24mm (maior que 125mm) | Diâmetro: M6 | Encaixe: Sextavado | Material: Aço Médio e Alto Carbono | Norma: DIN 931 (ISO4014) | Passo da Rosca: 1mm | Rosca: DIN 13 - MA (Rosca Grossa) | Tamanho: 55mm | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Parafuso Sextavado Rosca Parcial Milímetro 8.8 E.T DIN931 M6 50 mm
Cód: 0051206050
R$46,33
📦 Embalagem c/ 50 un
Em estoque
Wurth
Parafuso Sextavado Rosca Parcial Milímetro 8.8 E.T DIN931 M6 60 mm
Cód: 0051206060
R$54,32
📦 Embalagem c/ 50 un
2x de R$ 27,16 sem juros
Em estoque
Wurth
Parafuso Sextavado Rosca Parcial Milímetro 8.8 E.T DIN931 M14 80 mm
Cód: 0051214080
R$26,57
📦 Embalagem c/ 5 un
Em estoque
Wurth
Parafuso Sextavado Rosca Total ANSI B18.2.1 1/2" 2"
Cód: 0077012200
R$36,10
📦 Embalagem c/ 10 un
Em estoque
Wurth
Po Sext CL6 MA ZN DIN934 10 1,50
Cód: 031700010
R$71,36
📦 Embalagem c/ 100 un
2x de R$ 35,68 sem juros
Em estoque