Wurth
Parafuso Sextavado com Rosca Parcial DIN931 5.8 M6 40 mm
Cód: 0051006040 · EAN: 7891799493769 · Un: UN
PF SEXT RP MA ZNB 5.8 DIN931 6X40MM
Em estoque
R$ 85,20
📦 Embalagem com 200 unidades
(R$ 0,43 por unidade)
em até 3x de R$ 28,40 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 200 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Norma: DIN 931 (ISO4014);
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistência: 5.8;
- Encaixe: Sextavado;
- Cabeça: Sextavado;
- Rosca: Grossa - MA - DIN 13;
- Acabamento: Zincado Branco.
Família: 02.01.1935
Unidade de Venda: 200 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799493769
| Código interno | 0051006040 |
| SKU | 0051006040 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,010 kg |
| Altura | 8,0 cm |
| Largura | 12,0 cm |
| Comprimento | 13,0 cm |
| Diâmetro | M6 mm |
| Comprimento | 40 mm |
COMPRIMENTO: 40 mm | DIÂMETRO: M6 | Acabamento: Zincado Branco | Altura da Cabeça: 4,15mm | Cabeça: Sextavado | Chave: 10mm | Classe de Resistência: 5.8 | Composição: Embalagem com 200 Unidades | Comprimento Total: 40mm | Diâmetro da Rosca: M6 | Material: Aço Baixo Carbono | Norma: DIN931 | Passo da Rosca: 1,00mm | Rosca: Grossa - MA - DIN 13 | Tipo: Rosca Parcial | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.