Wurth
Parafuso Sextavado Rosca Total ANSI B18.2.1 1/2" 1"
Cód: 0077012100 · EAN: 7891799503093 · Un: UN
PF SEXT RT G5 ET UNC B18.2.1 1/2X1
Em estoque
R$ 28,12
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 2,81 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Norma: ANSI B18.2.1;
- Material: Aço Médio e Alto Carbono;
- Grau de Resistência: Grau 5;
- Encaixe: Sextavado;
- Cabeça: Sextavada;
- Rosca: ASME B1.1 - 2A - UNC (Rosca grossa);
- Acabamento: Enegrecido de Têmpera (E.T)
Referências: Busca: 7891799503093
| Código interno | 0077012100 |
| SKU | 0077012100 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,039 kg |
| Altura | 4,0 cm |
| Largura | 9,0 cm |
| Comprimento | 8,0 cm |
| Diâmetro | 1/2" mm |
| Comprimento | 1" |
COMPRIMENTO: 1" | DIÂMETRO: 1/2" | Acabamento: Enegrecido de Têmpera (E.T) | Altura da Cabeça: 8,2mm | Cabeça: Sextavada | Chave: 3/4" | Composição: Embalagem com 10 Unidades | Diâmetro: 1/2" | Encaixe: Sextavado | Material: Aço Médio e Alto Carbono | Norma: ANSI B18.2.1 | Passo de Rosca: 13 Fios | Resistência: Grau 5 | Rosca: ASME B1.1 - 2A - UNC (Rosca grossa) | Tamanho: 1" | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.