
Wurth
Parafuso Sextavado Inox Rosca Total ANSI B18.2.1 3/8" 2"
Cód: 0096138002 · EAN: 7891799536626 · Un: UN
PF SEXT RT INOX UNC B18.2.1 3/8X2
Em estoque
R$ 94,52
📦 Embalagem com 25 unidades
(R$ 3,78 por unidade)
em até 3x de R$ 31,51 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 25 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Norma: ANSI B18.2.1;
- Material: Aço inox 304/A2;
- Classe de Resistência: N/A;
- Encaixe: Sextavado;
- Cabeça: Sextavada;
- Rosca: ASME B1.1 - UNC (Rosca Grossa);
- Ponta: N/A;
- Acabamento: N/A.
Referências: Busca: 7891799536626
| Código interno | 0096138002 |
| SKU | 0096138002 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,011 kg |
| Altura | 7,0 cm |
| Largura | 8,0 cm |
| Comprimento | 8,0 cm |
| Diâmetro | 3/8" mm |
| Comprimento | 2" |
COMPRIMENTO: 2" | DIÂMETRO: 3/8" | Diâmetro: 3/8" | Fios: 16 | Comprimento: 2" | Chaves: 9/16" | Composições: Embalagem com 25 Unidades | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.