Wurth
Parafuso Sextavado Inox Rosca Total 1.1/4" x 5/16"
Cód: 0096516414 · EAN: 7891799536534 · Un: UN
PF SEXT RT INOX UNC B18.2.1 5/16X1.1/4
Em estoque
R$ 99,58
📦 Embalagem com 50 unidades
(R$ 1,99 por unidade)
em até 3x de R$ 33,19 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 50 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Norma: ANSI B18.2.1;
- Material: Aço inox 304/A2;
- Classe de Resistência: N/A;
- Encaixe: Sextavado;
- Cabeça: Sextavada;
- Rosca: ASME B1.1 - UNC (Rosca Grossa);
- Ponta: N/A;
- Acabamento: N/A.
Referências: Busca: 7891799536534
| Código interno | 0096516414 |
| SKU | 0096516414 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,010 kg |
| Altura | 7,0 cm |
| Largura | 9,0 cm |
| Comprimento | 9,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Diâmetro: 5/16" | Fios: 18 | Comprimento: 1.1/4" | Chaves: 1/2" | Composições: Embalagem com 50 Unidades | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.