Wurth
PF SEXT RT MA A2 DIN933 M6 X 40
Cód: 009606 40 · EAN: 7891799442569 · Un: UN
PF SEXT RT MA A2 DIN933 M6 X 40
Em estoque
R$ 66,50
📦 Embalagem com 50 unidades
(R$ 1,33 por unidade)
em até 2x de R$ 33,25 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 50 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Norma: DIN 933;
- Material: Aço inox 304/A2;
- Classe de Resistência: N/A;
- Encaixe: Sextavado;
- Cabeça: Sextavada;
- Rosca: DIN 13 - MA (Rosca Grossa);
- Ponta: N/A;
- Acabamento: N/A.
- Norma: DIN 933;
- Material: Aço inox 304/A2;
- Classe de Resistência: N/A;
- Encaixe: Sextavado;
- Cabeça: Sextavada;
- Rosca: DIN 13 - MA (Rosca Grossa);
- Ponta: N/A;
- Acabamento: N/A.
Referências: Busca: 7891799442569
| Código interno | 009606 40 |
| SKU | 009606 40 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,010 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 8,0 cm |
| Comprimento | 8,0 cm |
| Diâmetro | M6 mm |
| Composições | Embalagem com 50 Unidades |
| Materiais | Aço Inox 304/A2 |
| Norma | DIN 933 |
| Rosca | DIN 13 - MA (Rosca Grossa) |
| Encaixe | Sextavado |
| Cabeça | Sextavada |
| Chaves | 10mm |
| Altura da Cabeça | 4,15mm |
| Tamanho | 40mm |
| Classe de Resistência | N/A |
| Passo da Rosca | 1mm |
Altura da Cabeça: 4,15mm | Cabeça: Sextavada | Chaves: 10mm | Classe de Resistência: N/A | Composições: Embalagem com 50 Unidades | Diâmetro: M6 | Encaixe: Sextavado | Materiais: Aço inox 304/A2 | Norma: DIN 933 | Passo da Rosca: 1mm | Rosca: DIN 13 - MA (Rosca Grossa) | Tamanho: 40mm
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.