Wurth
Parafuso Sextavado Rosca Total 8.8 E.T DIN933 M5 15 mm
Cód: 0055205015 · EAN: 7891799501068 · Un: UN
PF SEXT RT MA ET 8.8 DIN933 5X15MM
Em estoque
R$ 21,30
📦 Embalagem com 50 unidades
(R$ 0,43 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 50 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Principais Características:
- Norma: DIN 933 (4017);
- Material: Aço Médio e Alto Carbono;
- Classe de Resistência: 8.8;
- Encaixe: Sextavado;
- Cabeça: Sextavada;
- Rosca: DIN 13 - MA (Rosca Grossa);
- Acabamento: Acabamento: Enegrecido de Têmpera. (E.T)
| Código interno | 0055205015 |
| SKU | 0055205015 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,003 kg |
| Altura | 4,0 cm |
| Largura | 6,5 cm |
| Comprimento | 6,5 cm |
| Diâmetro | M5 mm |
| Comprimento | 15 mm |
COMPRIMENTO: 15 mm | DIÂMETRO: M5 | Acabamento: Acabamento | Altura da Cabeça: 3,65mm | Cabeça: Sextavada | Chave: 8mm | Classe de Resistência: 8.8. | Composição: Embalagem com 50 Unidades | Diâmetro: M5 | Encaixe: Sextavado | Material: Aço Médio e Alto Carbono | Norma: DIN 933 (4017) | Passo da Rosca: 0,8mm | Rosca: DIN 13 - MA (Rosca Grossa) | Tamanho: 15mm | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.