Wurth
Parafuso Sextavado Rosca Total Grossa Aço Inox 304 M5 25mm
Cód: 0096005025 · EAN: 7891799536961 · Un: UN
PF SEXT RT MA INOX 304/A2 DIN933 M5X25
Em estoque
R$ 33,02
📦 Embalagem com 50 unidades
(R$ 0,66 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 50 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Norma: DIN 933;
- Material: Aço inox 304/A2;
- Classe de Resistência: N/A;
- Encaixe: Sextavado;
- Cabeça: Sextavada;
- Rosca: DIN 13 - MA (Rosca Grossa);
- Ponta: N/A;
- Acabamento: N/A.
Referências: Busca: 7891799536961
| Código interno | 0096005025 |
| SKU | 0096005025 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 50,000 kg |
| Altura | 6,0 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 5,0 cm |
| Diâmetro | M5 mm |
| Comprimento | 25mm |
COMPRIMENTO: 25mm | DIÂMETRO: M5 | Encaixe: Sextavado | Material: Aço inox 304 | Norma: DIN 933 | Rosca: DIN 13 - MA (Rosca Grossa) | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Parafuso Sextavado Rosca Total Grossa Aço Inox 304 M4 20mm
Cód: 0096004020
R$19,70
📦 Embalagem c/ 50 un
Em estoque
Wurth
Parafuso Sextavado Rosca Total Grossa Aço Inox 304 M4 40mm
Cód: 0096004040
R$33,02
📦 Embalagem c/ 50 un
Em estoque
Wurth
Abraçadeira Rosca sem Fim W9 Aço Inox 12 x 22 x 9mm
Cód: 0538012222
R$126,00
📦 Embalagem c/ 25 un
5x de R$ 25,20 sem juros
Em estoque