Wurth
Parafuso Sextavado Rosca Total Grossa Aço Inox 304 M6 65mm
Cód: 0096006065 · EAN: 7891799494780 · Un: UN
PF SEXT RT MA INOX 304/A2 DIN933 M6X65
Em estoque
R$ 103,31
📦 Embalagem com 50 unidades
(R$ 2,07 por unidade)
em até 4x de R$ 25,83 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 50 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Norma: DIN 933;
- Material: Aço inox 304/A2;
- Classe de Resistência: N/A;
- Encaixe: Sextavado;
- Cabeça: Sextavada;
- Rosca: DIN 13 - MA (Rosca Grossa);
- Ponta: N/A;
- Acabamento: N/A.
Referências: Busca: 7891799494780
| Código interno | 0096006065 |
| SKU | 0096006065 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,014 kg |
| Altura | 9,0 cm |
| Largura | 8,0 cm |
| Comprimento | 8,0 cm |
| Diâmetro | M6 mm |
| Comprimento | 65mm |
COMPRIMENTO: 65mm | DIÂMETRO: M6 | Encaixe: Sextavado | Material: Aço inox 304 | Norma: DIN 933 | Rosca: DIN 13 - MA (Rosca Grossa) | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Parafuso Sextavado Rosca Total Grossa Aço Inox 304 M6 45mm
Cód: 0096006045
R$77,21
📦 Embalagem c/ 50 un
3x de R$ 25,74 sem juros
Em estoque
