Wurth
Parafuso Sextavado com Rosca Total DIN933-5.8 M6 12 mm
Cód: 0055006012 · EAN: 7891799493288 · Un: UN
PF SEXT RT MA ZNB 5.8 DIN933 6X12MM
Em estoque
R$ 44,73
📦 Embalagem com 200 unidades
(R$ 0,22 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 200 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características
- Norma: DIN 933 (ISO4017);
- Material: Aço baixo carbono;
- Classe de Resistência: 58;
- Encaixe: Sextavado;
- Cabeça: Sextavada;
- Rosca: Grossa - MA - DIN13;
- Acabamento: Zincado branco.
Família: 02.01.0060A
Unidade de Venda: 200 (informado pela Wurth)
Referências: Busca: 7891799493288
| Código interno | 0055006012 |
| SKU | 0055006012 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,004 kg |
| Altura | 6,0 cm |
| Largura | 8,0 cm |
| Comprimento | 10,0 cm |
| Diâmetro | M6 mm |
| Comprimento | 12 mm |
COMPRIMENTO: 12 mm | DIÂMETRO: M6 | Acabamento: Zincado Branco | Cabeça: Sextavada | Classe de Resistência: 5.8 | Composição: Embalagem com 200 Peças | Encaixe: Sextavado | Material: Aço Baixo Carbono | Medidas: 6 x 12mm | Norma: DIN 933 (ISO4017). | Rosca: Grossa - MA - DIN13 | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.