Wurth
Parafuso Sextavado Rosca Soberba DIN571 3/16" 40 mm
Cód: 0192316040 · EAN: 7891799442712 · Un: UN
PF SEXT SOBERBA ZB DIN571 (3/16) M5X40
Em estoque
R$ 93,72
📦 Embalagem com 200 unidades
(R$ 0,47 por unidade)
em até 3x de R$ 31,24 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 200 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Norma: DIN571;
- Material: Aço Baixo Carbono (Ferro);
- Classe de Resistência: N/A;
- Encaixe: Sextavado;
- Cabeça: Sextavada;
- Rosca: Soberba;
- Ponta: N/A;
- Acabamento: Zincado Branco.
Família: 02.05.2010
Unidade de Venda: 200 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799442712
| Código interno | 0192316040 |
| SKU | 0192316040 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,005 kg |
| Altura | 8,0 cm |
| Largura | 8,5 cm |
| Comprimento | 7,5 cm |
| Diâmetro | 3/16" mm |
| Comprimento | 40 mm |
COMPRIMENTO: 40 mm | DIÂMETRO: 3/16" | Acabamento: Zincado Branco | Altura da Cabeça: 3,05mm | Cabeça: Sextavada | Chave: 5/16" | Composição: Embalagem com 200 Unidades | Comprimento Total: 40mm | Diâmetro da Rosca: 3/16" | Material: Aço Baixo Carbono | Norma: DIN571 | Rosca: Soberba | Tipo: Rosca Parcial | Uso: Buchas de 6mm | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.