
Wurth
Pinador Pneumático Profissional F50
Cód: 0703580050 · EAN: 4058794849875 · Un: UN
PINADOR PNEUMATICO PROFISSIONAL WF50
Em estoque
R$ 1.280,95
em até 5x de R$ 256,19 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Ferramenta pneumática de uso profissional utilizada para operações de montagem em madeira. Ideal para montagem de móveis, caixilhos de portas e janelas, suporte de vidros, molduras, revestimentos, gaiolas, balcões frigoríficos, etc.
Características:
- Corpo em alumínio polido;
- Saída de ar multidirecional em 360°;
- Estojo para pinos em alumínio anodizado;
- Capacidade para 200 pinos;
- Botão para disparo manual ou automático;
- Engate rápido frontal para liberação rápida dos pinos enroscados;
- Sistema de controle de profundidade de penetração dos pinos;
- Acompanha maleta para acomodação e transporte.
Informações de Segurança:
- Antes de iniciar a operação da ferramenta pneumática, leia atentamente o manual de instruções;
- O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas, pode resultar em sérias lesões ao usuário;
- Mantenha o manual de instruções em um local de fácil acesso para consulta quando necessário.
Principais Vantagens:
- Aumento da produtividade;
- Sistema de disparo automático;
- Equipamento leve e resistente.
Ferramenta pneumática de uso profissional utilizada para operações de montagem em madeira. Ideal para montagem de móveis, caixilhos de portas e janelas, suporte de vidros, molduras, revestimentos, gaiolas, balcões frigoríficos, etc.
Características:
- Corpo em alumínio polido;
- Saída de ar multidirecional em 360°;
- Estojo para pinos em alumínio anodizado;
- Capacidade para 200 pinos;
- Botão para disparo manual ou automático;
- Engate rápido frontal para liberação rápida dos pinos enroscados;
- Sistema de controle de profundidade de penetração dos pinos;
- Acompanha maleta para acomodação e transporte.
Informações de Segurança:
- Antes de iniciar a operação da ferramenta pneumática, leia atentamente o manual de instruções;
- O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas, pode resultar em sérias lesões ao usuário;
- Mantenha o manual de instruções em um local de fácil acesso para consulta quando necessário.
Principais Vantagens:
- Aumento da produtividade;
- Sistema de disparo automático;
- Equipamento leve e resistente.
Referências: Busca: 4058794849875
| Código interno | 0703580050 |
| SKU | 0703580050 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 3,298 kg |
| Altura | 33,0 cm |
| Largura | 9,5 cm |
| Comprimento | 36,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Compatibilidade: Níple / Engate Rápido Alta Vazão; Mangueira Espiral / Mangueira; Espiral 3/8"; Conjunto Regulador Lubrifil; Wurth Pneumatic S10 | Comprimento do pino: (pol - mm) 5/8" a 2" - 15,0 a 50,0 | Consumo de Ar: (pcm - L/min) 5 - 142 | Dimensões: 260 x 63 x 256 mm | Entrada de Ar: (pol) 1/4" NPT | Mangueira de Ar: (pol - mm) 3/8" - 10 | Pressão de trabalho: (bar - psi) 8,3 - 120 | Garantia: 12 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Adesivos Instantâneos de cianoacrilato W001 Metal Poroso 20G
Cód: 0893524200
R$12,54
Em estoque