Wurth
Pino Para-Barro Menor Corolla 15-19/Hilux/Sw4 16-20/Prius 16
Cód: 0500900435 · EAN: 7899822010853 · Un: UN
PINO P.BARRO COROLLA 15-19 HILUX/SW4 16
Em estoque
R$ 50,20
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 5,02 por unidade)
em até 2x de R$ 25,10 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Referências: Busca: 7899822010853
| Código interno | 0500900435 |
| SKU | 0500900435 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 10,0 cm |
| Comprimento | 8,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Paraf 5,4X18 Para-Choque Honda/Hyundai/Kia/Toyot
Cód: 0500900294
R$44,30
📦 Embalagem c/ 10 un
Em estoque
Wurth
Paraf 4,2X16 Porta E Console Aircross/Montana
Cód: 0500900298
R$24,70
📦 Embalagem c/ 10 un
Em estoque
Wurth
Grampo Para-Choque Corolla/Fielder Embalagem com 10 Peças
Cód: 0501130052
R$29,90
📦 Embalagem c/ 10 un
Em estoque
