Pino Trava com Argola 7/16
PINO TRAVA C/ ARGOLA 7/16
Descrição do Produto:
Pino trava com argola, popularmente conhecido como "Quebra Dedo", tem como função a fixação de eixos móveis de chassis e implementos agrícolas.
Características:
- Produzida em aço carbono com acabamento bicromatizado;
- Elevada resistência ao atrito com outras peças de aço, pois o material utilizado para fabricação (arame com baixo teor de carbono - BTC*) possui grande elasticidade e tende a dobrar e não quebrar com a pressão de outra peça.
Aplicações:
- Implementos agrícolas e rodoviários
Principais Vantagens:
- Solução rápida para a fixação de partes e peças
Referências: Busca: 7891799095598
| Código interno | 047211 716 |
| SKU | 047211 716 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,048 kg |
| Altura | 6,0 cm |
| Largura | 15,0 cm |
| Comprimento | 10,0 cm |
| Diâmetro | 7/16 mm |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.