Wurth
Pistola Aplicadora de Espuma Expansiva (Pu)
Cód: 0891151511 · EAN: 7891799504656 · Un: UN
PISTOLA APLICADORA ESPUMA EXPANSIVA (PU)
Em estoque
R$ 109,17
em até 4x de R$ 27,29 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Ferramenta profissional para aplicação de espuma de poliuretano monocomponente (Espuma Expansiva).Características:- Cabo e corpo em material plástico de alta resistência (poliacetal);- Suporte roscado da lata em liga de alumínio;- Tubo aplicador em aço inox;- Agulha interna em aço inox;- Gatilho em ferro e acabamento niquelado;- Parafuso de controle de fluxo da espuma.Importante:- Após a utilização da Espuma de PU, a pistola deve ser imediatamente limpa utilizando o Limpador de Espuma de PU (0892 160 211).Modo de Usar:Aplicação:- Rosquear a lata de Espuma de Poliuretano no encaixe da pistola sempre utilizando o suporte roscado da lata;- Regular o fluxo de saída através do parafuso de controle;- Direcionar a pistola para o local de aplicação e pressionar o gatilho.Limpeza:- Imediatamente após a aplicação, retirar a lata de Espuma de Poliuretano;- Limpar o encaixe da pistola pulverizando o Limpador de Espuma de PU (0892 160 211) utilizando o pino aplicador acoplado à lata;- Em seguida, rosquear o Limpador de Espuma de PU (0892 160 211) utilizando o suporte roscado da lata;- Direcionar a pistola para um local adequado e apertar o gatilho diversas vezes até que o produto saia transparente e isento de resíduos de Espuma de PU através do tubo de aplicação, dessa forma a pistola estará totalmente limpa.Principais Vantagens:- Controle da saída de produto;- Agulha interna em aço inox de alta resistência;- Tubo longo para locais de difícil acesso;- Economia do produto em relação ao método de aplicação através da cânula.
Família: 08.10.2020 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/20-01-2023/08.10.0020/08.10.0020.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799504656
| Código interno | 0891151511 |
| SKU | 0891151511 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 30,0 cm |
| Largura | 13,0 cm |
| Comprimento | 1,0 cm |
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Limpador de Espuma Expansiva 500ml/ 350g
Cód: 0892160211
R$89,52
3x de R$ 29,84 sem juros
Em estoque