Wurth
Po Sext CL6 MA ZN DIN934 12 1,75
Cód: 031700012 · EAN: 7891799491918 · Un: UN
PO SEXT CL6 MA ZN DIN934 12X1,75
Em estoque
R$ 105,43
📦 Embalagem com 100 unidades
(R$ 1,05 por unidade)
em até 4x de R$ 26,36 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 100 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Norma: DIN 934 (ISO4032);
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistência: Classe 6;
- Encaixe: Sextavado;
- Rosca: Grossa - MA - DIN 13;
- Acabamento: Zincado Branco.
Família: 02.07.0010A
Unidade de Venda: 100 (informado pela Wurth)
Referências: Busca: 7891799491918
| Código interno | 031700012 |
| SKU | 031700012 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,015 kg |
| Altura | 6,0 cm |
| Largura | 9,0 cm |
| Comprimento | 12,0 cm |
| Diâmetro | 12 mm |
| Passo da Rosca | 1,75 |
DIÂMETRO: 12 | PASSO DA ROSCA: 1,75 | Acabamento: Zincado Branco | Altura do Produto: 10mm | Chave: 19mm | Classe de Resistência: Classe 6 | Composição: Embalagem com 100 Peças | Diâmetro: M12 | Encaixe: Sextavado | Material: Aço Baixo Carbono | Norma: DIN 934 (ISO4032) | Passo: 1,75mm | Rosca: Grossa - MA - DIN 13 | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.