Wurth
Po Sext CL6 MA ZN DIN934 4 0,70
Cód: 03170004 · EAN: 7891799491864 · Un: UN
PO SEXT CL6 MA ZN DIN934 4X0,70
Em estoque
R$ 21,30
📦 Embalagem com 200 unidades
(R$ 0,11 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 200 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Norma: DIN 934 (ISO4032);
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistência: Classe 6;
- Encaixe: Sextavado;
- Rosca: Grossa - MA - DIN 13;
- Acabamento: Zincado Branco.
Família: 02.07.0010A
Unidade de Venda: 200 (informado pela Wurth)
Referências: Busca: 7891799491864
| Código interno | 03170004 |
| SKU | 03170004 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 4,0 cm |
| Largura | 4,0 cm |
| Comprimento | 5,0 cm |
| Diâmetro | 4 mm |
| Passo da Rosca | 0,70 |
DIÂMETRO: 4 | PASSO DA ROSCA: 0,70 | Acabamento: Zincado Branco | Altura do Produto: 3,2mm | Chave: 7mm | Classe de Resistência: Classe 6 | Composição: Embalagem com 200 Peças | Diâmetro: M4 | Encaixe: Sextavado | Material: Aço Baixo Carbono | Norma: DIN 934 (ISO4032) | Passo: 0,7mm | Rosca: Grossa - MA - DIN 13 | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.