
Wurth
PO SEXT TR AL MA CL8 ZNB DIN982 14 2,00
Cód: 0371014200 · EAN: 7891799529475 · Un: UN
PO SEXT TR AL MA CL8 ZNB DIN982 M14X2,00
Em estoque
R$ 122,48
📦 Embalagem com 50 unidades
(R$ 2,45 por unidade)
em até 4x de R$ 30,62 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 50 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Norma: DIN982;
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistencia: Classe 8;
- Encaixe: Sextavado;
- Rosca: Grossa - MA;
- Modelo: Trava Alta;
- Acabamento: Zincado Branco.
- Norma: DIN982;
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistencia: Classe 8;
- Encaixe: Sextavado;
- Rosca: Grossa - MA;
- Modelo: Trava Alta;
- Acabamento: Zincado Branco.
Referências: Busca: 7891799529475
| Código interno | 0371014200 |
| SKU | 0371014200 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,028 kg |
| Altura | 8,0 cm |
| Largura | 13,0 cm |
| Comprimento | 8,0 cm |
| Diâmetro | 14 mm |
| Passo da Rosca | 2,00 |
DIÂMETRO: 14 | PASSO DA ROSCA: 2,00 | Acabamento: Zincado Branco | Encaixe: Sextavado | Material: Aço Baixo Carbono | Modelo: Trava Alta | Rosca: Grossa - MA | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Parafuso Sextavado Rosca Parcial Milímetro 8.8 E.T DIN931 M16 70 mm
Cód: 0051216070
R$43,77
📦 Embalagem c/ 5 un
Em estoque
Wurth
PO SEXT TR AL MA CL8 ZNB DIN982 12 1,75
Cód: 0371012175
R$85,73
📦 Embalagem c/ 50 un
3x de R$ 28,58 sem juros
Em estoque