
Wurth
PO SEXT TR AL MA CL8 ZNB DIN982 12 1,75
Cód: 0371012175 · EAN: 7891799529468 · Un: UN
PO SEXT TR AL MA CL8 ZNB DIN982 M12X1,75
Em estoque
R$ 85,73
📦 Embalagem com 50 unidades
(R$ 1,71 por unidade)
em até 3x de R$ 28,58 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 50 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Norma: DIN982;
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistencia: Classe 8;
- Encaixe: Sextavado;
- Rosca: Grossa - MA;
- Modelo: Trava Alta;
- Acabamento: Zincado Branco.
- Norma: DIN982;
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistencia: Classe 8;
- Encaixe: Sextavado;
- Rosca: Grossa - MA;
- Modelo: Trava Alta;
- Acabamento: Zincado Branco.
Referências: Busca: 7891799529468
| Código interno | 0371012175 |
| SKU | 0371012175 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,019 kg |
| Altura | 6,0 cm |
| Largura | 13,0 cm |
| Comprimento | 6,0 cm |
| Diâmetro | 12 mm |
| Passo da Rosca | 1,75 |
DIÂMETRO: 12 | PASSO DA ROSCA: 1,75 | Acabamento: Zincado Branco | Encaixe: Sextavado | Material: Aço Baixo Carbono | Modelo: Trava Alta | Rosca: Grossa - MA | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
PO SEXT TR AL MA CL8 ZNB DIN982 6 1,00
Cód: 0371006100
R$42,60
📦 Embalagem c/ 100 un
Em estoque
Wurth
PO SEXT TR AL MA CL8 ZNB DIN982 8 1,25
Cód: 0371008125
R$58,58
📦 Embalagem c/ 100 un
2x de R$ 29,29 sem juros
Em estoque
Wurth
PO SEXT TR AL MA CL8 ZNB DIN982 10 1,50
Cód: 0371010150
R$104,37
📦 Embalagem c/ 100 un
4x de R$ 26,09 sem juros
Em estoque
Wurth
PO SEXT TR AL MA CL8 ZNB DIN982 14 2,00
Cód: 0371014200
R$122,48
📦 Embalagem c/ 50 un
4x de R$ 30,62 sem juros
Em estoque
Wurth
Bit PH2 Magnético Ponta Dupla 65mm Alto
Cód: 0614176101
R$110,35
📦 Embalagem c/ 10 un
4x de R$ 27,59 sem juros
Em estoque