
Wurth
PO SEXT TR AL MA CL8 ZNB DIN982 6 1,00
Cód: 0371006100 · EAN: 7891799529406 · Un: UN
PO SEXT TR AL MA CL8 ZNB DIN982 M6X1,00
Em estoque
R$ 42,60
📦 Embalagem com 100 unidades
(R$ 0,43 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 100 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Norma: DIN982;
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistencia: Classe 8;
- Encaixe: Sextavado;
- Rosca: Grossa - MA;
- Modelo: Trava Alta;
- Acabamento: Zincado Branco.
- Norma: DIN982;
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistencia: Classe 8;
- Encaixe: Sextavado;
- Rosca: Grossa - MA;
- Modelo: Trava Alta;
- Acabamento: Zincado Branco.
Referências: Busca: 7891799529406
| Código interno | 0371006100 |
| SKU | 0371006100 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,003 kg |
| Altura | 5,0 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 6,0 cm |
| Diâmetro | 6 mm |
| Passo da Rosca | 1,00 |
DIÂMETRO: 6 | PASSO DA ROSCA: 1,00 | Acabamento: Zincado Branco | Encaixe: Sextavado | Material: Aço Baixo Carbono | Modelo: Trava Alta | Rosca: Grossa - MA | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
PO SEXT CL6 MA PLD DIN934 10 1,50
Cód: 031000010
R$71,36
📦 Embalagem c/ 100 un
2x de R$ 35,68 sem juros
Em estoque
Wurth
PO SEXT TR AL UNC CL8 ZNB ASME B1. 1.11/4 20
Cód: 0368014020
R$44,73
📦 Embalagem c/ 100 un
Em estoque
Wurth
PO SEXT TR AL MA CL8 ZNB DIN982 5 0,80
Cód: 0371005008
R$36,21
📦 Embalagem c/ 100 un
Em estoque
Wurth
PO SEXT TR AL MA CL8 ZNB DIN982 8 1,25
Cód: 0371008125
R$58,58
📦 Embalagem c/ 100 un
2x de R$ 29,29 sem juros
Em estoque
