
Wurth
PO SEXT TR AL UNC CL8 ZNB ASME B1. 1.11/4 20
Cód: 0368014020 · EAN: 7891799529604 · Un: UN
PO SEXT TR AL UNC CL8 ZNB ASME B1.1 1/4X20
Em estoque
R$ 44,73
📦 Embalagem com 100 unidades
(R$ 0,45 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 100 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Norma: ANSI B1.1;
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistencia: Classe 8;
- Encaixe: Sextavado;
- Rosca: Grossa - UNC;
- Acabamento: Zincado Branco.
- Norma: ANSI B1.1;
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistencia: Classe 8;
- Encaixe: Sextavado;
- Rosca: Grossa - UNC;
- Acabamento: Zincado Branco.
Referências: Busca: 7891799529604
| Código interno | 0368014020 |
| SKU | 0368014020 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,004 kg |
| Altura | 5,0 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 6,0 cm |
| Diâmetro | 1.11/4 mm |
| Passo da Rosca | 20 |
DIÂMETRO: 1.11/4 | PASSO DA ROSCA: 20 | Acabamento: Zincado Branco | Encaixe: Sextavado | Material: Aço Baixo Carbono | Rosca: Grossa - UNC | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
PO SEXT CL6 MA ZN DIN934 8 1,25
Cód: 03170008
R$85,20
📦 Embalagem c/ 200 un
3x de R$ 28,40 sem juros
Em estoque
Wurth
PO SEXT TR AL UNC CL8 ZNB ASME B1. 1.11/2 13
Cód: 0368012013
R$92,12
📦 Embalagem c/ 50 un
3x de R$ 30,71 sem juros
Em estoque
Wurth
PO SEXT TR AL UNC CL8 ZNB ASME B1. 1.13/8 16
Cód: 0368038016
R$82,01
📦 Embalagem c/ 100 un
3x de R$ 27,34 sem juros
Em estoque
Wurth
PO SEXT TR AL UNC CL8 ZNB ASME B1. 1.15/16 18
Cód: 0368516018
R$53,25
📦 Embalagem c/ 100 un
2x de R$ 26,63 sem juros
Em estoque