
Wurth
PO SEXT TR AL UNC CL8 ZNB ASME B1. 1.13/8 16
Cód: 0368038016 · EAN: 7891799529628 · Un: UN
PO SEXT TR AL UNC CL8 ZNB ASME B1.1 3/8X16
Em estoque
R$ 82,01
📦 Embalagem com 100 unidades
(R$ 0,82 por unidade)
em até 3x de R$ 27,34 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 100 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Norma: ANSI B1.1;
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistencia: Classe 8;
- Encaixe: Sextavado;
- Rosca: Grossa - UNC;
- Acabamento: Zincado Branco.
- Norma: ANSI B1.1;
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistencia: Classe 8;
- Encaixe: Sextavado;
- Rosca: Grossa - UNC;
- Acabamento: Zincado Branco.
Referências: Busca: 7891799529628
| Código interno | 0368038016 |
| SKU | 0368038016 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,008 kg |
| Altura | 5,0 cm |
| Largura | 12,0 cm |
| Comprimento | 7,0 cm |
| Diâmetro | 1.13/8 mm |
| Passo da Rosca | 16 |
DIÂMETRO: 1.13/8 | PASSO DA ROSCA: 16 | Acabamento: Zincado Branco | Encaixe: Sextavado | Material: Aço Baixo Carbono | Rosca: Grossa - UNC | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Parafuso Sextavado Rosca Total ANSI B18.2.1 3/8" 1.1/2"
Cód: 0077038112
R$39,67
📦 Embalagem c/ 25 un
Em estoque
Wurth
PO SEXT TR AL UNC CL8 ZNB ASME B1. 1.11/2 13
Cód: 0368012013
R$92,12
📦 Embalagem c/ 50 un
3x de R$ 30,71 sem juros
Em estoque
Wurth
PO SEXT TR AL UNC CL8 ZNB ASME B1. 1.11/4 20
Cód: 0368014020
R$44,73
📦 Embalagem c/ 100 un
Em estoque
Wurth
PO SEXT TR AL UNC CL8 ZNB ASME B1. 1.15/16 18
Cód: 0368516018
R$53,25
📦 Embalagem c/ 100 un
2x de R$ 26,63 sem juros
Em estoque
