
Wurth
PO SEXT TR AL UNC CL8 ZNB ASME B1. 1.11/2 13
Cód: 0368012013 · EAN: 7891799529635 · Un: UN
PO SEXT TR AL UNC CL8 ZNB ASME B1.1 1/2X13
Em estoque
R$ 92,12
📦 Embalagem com 50 unidades
(R$ 1,84 por unidade)
em até 3x de R$ 30,71 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 50 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Norma: ANSI B1.1;
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistencia: Classe 8;
- Encaixe: Sextavado;
- Rosca: Grossa - UNC;
- Acabamento: Zincado Branco.
- Norma: ANSI B1.1;
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistencia: Classe 8;
- Encaixe: Sextavado;
- Rosca: Grossa - UNC;
- Acabamento: Zincado Branco.
Referências: Busca: 7891799529635
| Código interno | 0368012013 |
| SKU | 0368012013 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,020 kg |
| Altura | 6,0 cm |
| Largura | 13,0 cm |
| Comprimento | 6,0 cm |
| Diâmetro | 1.11/2 mm |
| Passo da Rosca | 13 |
DIÂMETRO: 1.11/2 | PASSO DA ROSCA: 13 | Acabamento: Zincado Branco | Encaixe: Sextavado | Material: Aço Baixo Carbono | Rosca: Grossa - UNC | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Parafuso Sextavado Rosca Total ANSI B18.2.1 3/8" 1"
Cód: 0077038100
R$33,81
📦 Embalagem c/ 25 un
Em estoque
Wurth
PO SEXT TR AL UNC CL8 ZNB ASME B1. 1.11/4 20
Cód: 0368014020
R$44,73
📦 Embalagem c/ 100 un
Em estoque
Wurth
PO SEXT TR AL UNC CL8 ZNB ASME B1. 1.13/8 16
Cód: 0368038016
R$82,01
📦 Embalagem c/ 100 un
3x de R$ 27,34 sem juros
Em estoque
Wurth
PO SEXT TR AL UNC CL8 ZNB ASME B1. 1.15/16 18
Cód: 0368516018
R$53,25
📦 Embalagem c/ 100 un
2x de R$ 26,63 sem juros
Em estoque
Wurth
PO SEXT TR BX MA CL8 ZNB DIN985 10 1,50
Cód: 0391010150
R$109,70
📦 Embalagem c/ 100 un
4x de R$ 27,43 sem juros
Em estoque