
Wurth
PO SEXT TR BX MA CL8 ZNB DIN985 12 1,25
Cód: 0391012125 · EAN: 7891799529567 · Un: UN
PO SEXT TR BX MA CL8 ZNB DIN985 M12X1,25
Em estoque
R$ 157,62
📦 Embalagem com 100 unidades
(R$ 1,58 por unidade)
em até 6x de R$ 26,27 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 100 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Norma: DIN985;
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistencia: Classe 8;
- Encaixe: Sextavado;
- Modelo: Trava Baixa;
- Acabamento: Zincado Branco
- Norma: DIN985;
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistencia: Classe 8;
- Encaixe: Sextavado;
- Modelo: Trava Baixa;
- Acabamento: Zincado Branco
Referências: Busca: 7891799529567
| Código interno | 0391012125 |
| SKU | 0391012125 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,015 kg |
| Altura | 8,0 cm |
| Largura | 13,0 cm |
| Comprimento | 8,0 cm |
| Diâmetro | 12 mm |
| Passo da Rosca | 1,25 |
DIÂMETRO: 12 | PASSO DA ROSCA: 1,25 | Acabamento: Zincado Branco | Encaixe: Sextavado | Material: Aço Baixo Carbono | Modelo: Trava Baixa | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
PO SEXT CL6 MA PLD DIN934 12 1,75
Cód: 031000012
R$100,11
📦 Embalagem c/ 100 un
4x de R$ 25,03 sem juros
Em estoque
Wurth
PO SEXT CL6 MA PLD DIN934 16 2,00
Cód: 031000016
R$113,42
📦 Embalagem c/ 50 un
4x de R$ 28,36 sem juros
Em estoque
Wurth
PO SEXT CL6 MA ZN DIN934 8 1,25
Cód: 03170008
R$85,20
📦 Embalagem c/ 200 un
3x de R$ 28,40 sem juros
Em estoque
Wurth
PO SEXT TR BX MA CL8 ZNB DIN985 10 1,50
Cód: 0391010150
R$109,70
📦 Embalagem c/ 100 un
4x de R$ 27,43 sem juros
Em estoque
Wurth
Abraçadeira Rosca sem Fim W12 Aço Carbono 40 60
Cód: 0545040060
R$174,30
📦 Embalagem c/ 25 un
6x de R$ 29,05 sem juros
Em estoque