
Wurth
PO SEXT UNC G2 ZNB ANSI B18.2.2 5/16 18
Cód: 0331000516 · EAN: 7891799492045 · Un: UN
PO SEXT UNC G2 ZNB ANSI B18.2.2 5/16X18
Em estoque
R$ 106,50
📦 Embalagem com 250 unidades
(R$ 0,43 por unidade)
em até 4x de R$ 26,63 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 250 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Norma: ANSI B18.2.2;
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistencia: Grau 2 - G2;
- Encaixe: Sextavado;
- Acabamento: Zincado Branco.
- Norma: ANSI B18.2.2;
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistencia: Grau 2 - G2;
- Encaixe: Sextavado;
- Acabamento: Zincado Branco.
Referências: Busca: 7891799492045
| Código interno | 0331000516 |
| SKU | 0331000516 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,005 kg |
| Altura | 7,5 cm |
| Largura | 12,0 cm |
| Comprimento | 7,5 cm |
| Diâmetro | 5/16 mm |
| Passo da Rosca | 18 |
DIÂMETRO: 5/16 | PASSO DA ROSCA: 18 | Acabamento: Zincado Branco | Altura do Produto: 6,55 - 7,75 mm | Chave: 1/2" - 12mm | Classe de Resistência: Grau 2 - G2. | Composição: 50 Unidades | Diâmetro: 5/16" | Encaixe: Sextavado. | Material: Aço Baixo Carbono | Norma: ANSI B18.2.2. | Rosca: 18 FPP | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
PO SEXT CL6 MA ZN DIN934 8 1,25
Cód: 03170008
R$85,20
📦 Embalagem c/ 200 un
3x de R$ 28,40 sem juros
Em estoque
Wurth
PO SEXT UNC G2 ZNB ANSI B18.2.2 1/4 20
Cód: 0331000014
R$77,21
📦 Embalagem c/ 250 un
3x de R$ 25,74 sem juros
Em estoque
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 10 m
Cód: 0985181001
R$80,04
📦 Embalagem c/ 10 un
3x de R$ 26,68 sem juros
Em estoque