
Wurth
PO SEXT UNC G2 ZNB ANSI B18.2.2 1/4 20
Cód: 0331000014 · EAN: 7891799492038 · Un: UN
PO SEXT UNC G2 ZNB ANSI B18.2.2 1/4X20
Em estoque
R$ 77,21
📦 Embalagem com 250 unidades
(R$ 0,31 por unidade)
em até 3x de R$ 25,74 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 250 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Norma: ANSI B18.2.2;
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistencia: Grau 2 - G2;
- Encaixe: Sextavado;
- Acabamento: Zincado Branco.
- Norma: ANSI B18.2.2;
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistencia: Grau 2 - G2;
- Encaixe: Sextavado;
- Acabamento: Zincado Branco.
Referências: Busca: 7891799492038
| Código interno | 0331000014 |
| SKU | 0331000014 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,003 kg |
| Altura | 4,0 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 6,0 cm |
| Diâmetro | 1/4 mm |
| Passo da Rosca | 20 |
DIÂMETRO: 1/4 | PASSO DA ROSCA: 20 | Acabamento: Zincado Branco | Altura do Produto: 5,38 - 6,20 mm | Chave: 7/16" - 11mm | Classe de Resistência: Grau 2 - G2. | Composição: 250 Unidades | Diâmetro: 1/4" | Encaixe: Sextavado. | Material: Aço Baixo Carbono | Norma: ANSI B18.2.2. | Rosca: 20 FPP | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
PO SEXT UNC G2 ZNB ANSI B18.2.2 5/16 18
Cód: 0331000516
R$106,50
📦 Embalagem c/ 250 un
4x de R$ 26,63 sem juros
Em estoque
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 5 m
Cód: 0985180501
R$56,01
📦 Embalagem c/ 10 un
2x de R$ 28,01 sem juros
Em estoque
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 10 m
Cód: 0985181001
R$80,04
📦 Embalagem c/ 10 un
3x de R$ 26,68 sem juros
Em estoque
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 20 m
Cód: 0985182001
R$140,07
📦 Embalagem c/ 10 un
5x de R$ 28,01 sem juros
Em estoque
