
Wurth
POLIDOR 3 EM 1 250 G
Cód: 0893500250 · EAN: 4099618302701 · Un: UN
POLIDOR 3 EM 1 250G
Em estoque
R$ 145,20
em até 5x de R$ 29,04 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O ONE STEP é um polidor universal de alto brilho para aplicação manual ou com politriz. Sua fórmula 3 em 1 proporciona polimento, brilho e proteção à superfície, eliminando arranhões, hologramas, manchas e marcas de chuva ácida, devolvendo a cor intensa com um acabamento suave e perfeito ao tato. É adequado para todos os vernizes utilizados no setor automotivo. Permite eliminar facilmente arranhões e marcas de lixamento com grão P2000 ou mais fino. A fórmula à base de água não resseca como outros compostos, não contém solventes nem silicones e quase não gera poeira durante o polimento, mantendo as boinas limpas por mais tempo. Seu desempenho é excelente em todos os revestimentos transparentes e acabamentos de pintura.Características:- Fórmula 3 em 1: polimento, brilho e proteção;- Remove arranhões, hologramas, manchas e marcas de chuva ácida;- Remove marcas de lixamento até P2000 ou mais fino;- Fórmula à base de água;- Livre de silicones e solventes;- Baixa geração de poeira;- Mantém as boinas limpas por mais tempo.Aplicações:- Polimento e proteção em uma única etapa;- Correção leve a moderada em pinturas automotivas;- Indicado para todos os vernizes do setor automotivo;- Uso profissional em oficinas e centros de detalhamento;- Ideal para manutenção e revitalização rápida da pintura.Principais Vantagens:- Otimiza o tempo de trabalho ao realizar corte leve, brilho e proteção em uma única etapa;- Alto brilho com acabamento uniforme;- Baixo nível de poeira durante o uso;- Ótimo custo-benefício.Modo de Usar:- Para vernizes duros e resistentes a arranhões, utilizar a Boina de Espuma para Polimento Densidade Alta ou a Boina de Espuma para Polimento Densidade Média;- Recomenda-se limpar a superfície antes de aplicar o produto;- Aplicar uma pequena quantidade de produto sobre a superfície a ser polida;- Utilizar uma politriz rotativa a uma velocidade de 1200 a 1600 rpm (rotações por minuto) com uma pressão leve a média;- Para acabamento, utilizar a Boina de Espuma para Polimento Densidade Baixa a uma velocidade de 800 a 1200 rpm com uma pressão leve;- Polir até eliminar todas as imperfeições da superfície;- Retirar os resíduos com um pano de microfibra.
Família: 12.03.0088 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.dualstack.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/07-04-2026/12.03.0088/12.03.0088_POLIDOR%203%20EM%201.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618302701
| Código interno | 0893500250 |
| SKU | 0893500250 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,290 kg |
| Altura | 16,2 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 6,0 cm |
| Cor | Branco |
| Densidade | 1,09 g/cm³ |
| Conteúdo | 250 g |
| Peso | 250 G |
| Grau de Corte | 06/10 |
| Grau de Brilho | 09/10 |
Densidade: 1,09 g/cm³ | Grau de Corte: 06/10 | Grau de Brilho: 09/10 | Cor: Branco | Conteúdo: 250 g | PESO: 250 G
Este produto ainda não possui avaliações.
