Ponta Montada 19,0 mm 25,4 mm
PONTA MONTADA C205 19,0X25,4MM HASTE 1/4
Descrição do Produto:
Ponta Montada é uma ferramenta constituída por um pequeno rebolo de material abrasivo fixado a uma haste de aço.
Características:
- Rebolo fabricado em liga abrasiva vitrificada que proporciona maior vida útil.
Aplicações:
- As Pontas Montadas são utilizadas em forjarias, fundições, caldeirarias, ferramentarias e indústrias metalúrgicas em geral;
- Utilizada para atividades de desbaste em locais de difícil acesso.
Restrições de uso:
- Não devem operar em grandes velocidades, geralmente não ultrapassando 33 m/s.
Modo de usar:
- Verificar se a Ponta Montada está adequada ao trabalho a ser feito;
- Utilizar retificas elétricas ou pneumáticas com a rotação correta, aplicando uma pressão suave sobre a peça a ser acabada.
Principais Vantagens:
- Alto poder de remoção;
- Diversos diâmetros e formatos.
Referências: Busca: 7891799170028
| Código interno | 368020 25 |
| SKU | 368020 25 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,031 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 9,0 cm |
| Diâmetro | 19,0 mm mm |
| Comprimento | 25,4 mm |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.